Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft
Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft
BO-SHLG-ZYL-D7-L100-AL54MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Punktgenaues Anbohren
Exzellente Zentriereigenschaften der Zentrierspitze
Hammerfest, extrem robust und für härtesten Einsatz konzipiert
- Modernste Vakuumhärtung
- Hochbelastbare Hartmetallspitze
- Optimale Lötung im Hoch-Vakuum, hitzebeständig bis 1.100°C
- Speziell vergüteten Einspannschaft
- Hochfester Bohrerkörper, gleiches Schaftmaterial wie Hammerbohrer
Schneller Bohrfortschritt
- Agressiv geschliffene Hartmetallplatte
- Mehrspiralige, großvolumige Förderwendel
Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren
Spezielle Hartmetallspitzengeometrie
PGM geprüft
Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogSchlagbohren in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein und Naturstein. Auch zum Drehbohren in Keramik und Marmor. Geeignet für den Einsatz in Schlag- und Drehbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme.
Durchmesser (Ø) | 7 mm |
Länge | 100 mm |
Arbeitslänge | 54 mm |
Schaftdurchmesser | 7 mm |
Werkzeugaufnahme | Zylinderschaft |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)