Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2
BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D7,0
Art.-Nr. 0624960700
EAN 4099618280375
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vorteile der SMART STEP-Spitzengeometrie mit extremer Ungleichteilung (EU+)
- Bis zu 50 % höhere Standzeit
- Wesentlich komfortableres Bohren mit weniger Vibrationen, noch geringerem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung (bis zu 60 % geringeres Drehmoment)
- Bis zu 20 % geringerer Energieverbrauch
- Bis zu 15 % schnellerer Bohrfortschritt
Exakte, kreisrunde Bohrungen in einem breiten Materialspektrum inklusive Holz, Kunststoff und Acryl
- Sehr präzise Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern des Materials
Sehr komfortables Bohren
- Erspart trotz extra langer Ausführung das Vorbohren, punktgenaues Anbohren
- Vermeidet auch bei besonders tiefen Bohrungen ein Verlaufen des Werkzeugs
- Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
- Kein Rattern oder Einhaken - auch bei dünnwandigem Material
- Gratfreier Bohrungsaustritt
Sehr schnelles Bohren
- Signifikant schneller und kräfteschonender im Vergleich zu extra langen HSS-Spiralbohrern mit konventioneller Spitzengeometrie
3-Flächenschaft
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Exklusiv bei WÜRTH erhältlich
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
- Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!
- Die Stufen des innovativen Spitzenanschliffs bohren Stück für Stück den gewünschten Durchmesser. Dabei wird der Span durch mehrere Hauptschneiden in kleine Einzelspäne gebrochen und somit eine optimale Spanabfuhr gewährleistet. Das Ergebnis sind hochpräzise, kreisrunde Bohrungen.
- Durch den Einsatz mehrerer Schneiden zur gleichen Zeit werden ein sehr schnelles, komfortables Arbeiten sowie eine hohe Standzeit ermöglicht
Datenblätter(X)
- Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen
- Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm², Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Hart- und Weichholz, Kunststoff (z.B. Acrylglas, HPL, Siebdruckplatten) und Verbundmaterialien (z.B. Kunststoffprofile mit Stahlkern)
- Hohe Bohrlochgüte und signifikant längere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Holzspiralbohrern bei Bohrungen in Holz.
- Sowohl auf glatten als auch auf abgerundeten und unebenen Oberflächen universell einsetzbar
Um einen idealen Bohrfortschritt zu erzielen und ein Klemmen zu vermeiden, ist bei großen Bohrtiefen ein häufiges „Lüften“ des Bohrers erforderlich.
![]() | |
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Gusseisen, Nichteisenmetall, Holz, Hartholz |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | DIN 1869 / 25xD |
Ausführung | Überlang |
Durchmesser (Ø) | 7,0 mm |
Länge (l1) | 290 mm |
Spannutlänge (l2) | 200 mm |
Bohrspitzenlänge (l3) | 6,1 mm |
Schaftdurchmesser | 7,0 mm |
Schaftform | 3-Flächenschaft |
Oberfläche | Mehrfachveredelt |
Schneidstoff | HSS |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1000 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt |
| Schnittwerte für Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 | ||||||||||||
| Für Ø 2,5 - 4,0 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 2,5 | ab Ø 3,15 | ab Ø 4,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 2292 | 3439 | 0,015 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 2292 | 3439 | 0,015 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 2292 | 3439 | 0,015 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1910 | 2929 | 0,012 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1910 | 2929 | 0,012 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 |
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1910 | 2929 | 0,012 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1910 | 2929 | 0,012 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 4458 | 5732 | 0,015 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 |
| Kunststoffe, duroplastisch | 15 | 23 | 1910 | 2929 | 0,015 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | |
| Kunststoffe, thermoplastisch | 15 | 23 | 1910 | 2929 | 0,015 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | |
| Weichholz | 21 | 30 | 2675 | 3821 | 0,017 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | |
| Hartholz | 18 | 27 | 2292 | 3439 | 0,015 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | |
| Legende | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| f = Vorschub [mm/U] | |
| n = Drehzahl [U/min] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |
| Für Ø 12,5 - 16,0 | |||||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 12,5 | ab Ø 16,0 | ||||||||||||
| ≤ 6,5 | > 6,5 | ≤ 8 | > 8 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 |
| Kunststoffe, duroplastisch | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | |
| Kunststoffe, thermoplastisch | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | |
| Weichholz | 21 | 30 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | |
| Hartholz | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | |
| Für Ø 8,0 - 10,0 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 8,0 | ab Ø 10,0 | |||||||||
| ≤ 6 | > 6 | |||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 |
| Kunststoffe, duroplastisch | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | |
| Kunststoffe, thermoplastisch | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | |
| Weichholz | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | |
| Hartholz | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | |
| Für Ø 5,0 - 6,3 | |||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 5,0 | ab Ø 6,3 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| von | bis | von | bis | von | bis | ||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 909 | 1364 | 0,027 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 909 | 1364 | 0,027 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 909 | 1364 | 0,027 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 758 | 1162 | 0,025 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 758 | 1162 | 0,025 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 636 | 955 | 0,021 | 505 | 758 | 0,025 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 636 | 955 | 0,021 | 505 | 758 | 0,025 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 636 | 955 | 0,021 | 505 | 758 | 0,025 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 636 | 955 | 0,021 | 505 | 758 | 0,025 |
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 758 | 1162 | 0,025 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 758 | 1162 | 0,025 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 2229 | 2866 | 0,025 | 1769 | 2274 | 0,027 |
| Kunststoffe, duroplastisch | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,025 | 758 | 1162 | 0,027 | |
| Kunststoffe, thermoplastisch | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,025 | 758 | 1162 | 0,027 | |
| Weichholz | 21 | 30 | 1338 | 1910 | 0,028 | 1061 | 1516 | 0,03 | |
| Hartholz | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,027 | 909 | 1364 | 0,03 | |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!