Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D6,9 Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D6,9 Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D6,9 Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D6,9 Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D6,9 Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D6,9
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/BAxuqi0C3ts

Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D6,9 - 1
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D6,9 - 2
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D6,9 - 3
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D6,9 - 4
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D6,9 - 5
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D6,9 - 6

Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2

Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2
BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D6,9

Art.-Nr. 0624960690

EAN 4099618280634

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2

Art.-Nr. 0624960690

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extra lange Ausführung mit ungleichgeteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie

Vorteile der SMART STEP-Spitzengeometrie mit extremer Ungleichteilung (EU+)


  • Bis zu 50 % höhere Standzeit

  • Wesentlich komfortableres Bohren mit weniger Vibrationen, noch geringerem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung (bis zu 60 % geringeres Drehmoment)

  • Bis zu 20 % geringerer Energieverbrauch

  • Bis zu 15 % schnellerer Bohrfortschritt


Exakte, kreisrunde Bohrungen in einem breiten Materialspektrum inklusive Holz, Kunststoff und Acryl


  • Sehr präzise Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern des Materials


Sehr komfortables Bohren


  • Erspart trotz extra langer Ausführung das Vorbohren, punktgenaues Anbohren

  • Vermeidet auch bei besonders tiefen Bohrungen ein Verlaufen des Werkzeugs

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Kein Rattern oder Einhaken - auch bei dünnwandigem Material

  • Gratfreier Bohrungsaustritt


Sehr schnelles Bohren


  • Signifikant schneller und kräfteschonender im Vergleich zu extra langen HSS-Spiralbohrern mit konventioneller Spitzengeometrie


3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Exklusiv bei WÜRTH erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!

  • Die Stufen des innovativen Spitzenanschliffs bohren Stück für Stück den gewünschten Durchmesser. Dabei wird der Span durch mehrere Hauptschneiden in kleine Einzelspäne gebrochen und somit eine optimale Spanabfuhr gewährleistet. Das Ergebnis sind hochpräzise, kreisrunde Bohrungen.

  • Durch den Einsatz mehrerer Schneiden zur gleichen Zeit werden ein sehr schnelles, komfortables Arbeiten sowie eine hohe Standzeit ermöglicht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen

  • Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm², Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Hart- und Weichholz, Kunststoff (z.B. Acrylglas, HPL, Siebdruckplatten) und Verbundmaterialien (z.B. Kunststoffprofile mit Stahlkern)

  • Hohe Bohrlochgüte und signifikant längere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Holzspiralbohrern bei Bohrungen in Holz.

  • Sowohl auf glatten als auch auf abgerundeten und unebenen Oberflächen universell einsetzbar
Anleitung

Um einen idealen Bohrfortschritt zu erzielen und ein Klemmen zu vermeiden, ist bei großen Bohrtiefen ein häufiges „Lüften“ des Bohrers erforderlich.

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Gusseisen, Nichteisenmetall, Holz, Hartholz

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 1869 / 25xD

Ausführung

Überlang

Durchmesser (Ø)

6,9 mm

Länge (l1)

290 mm

Spannutlänge (l2)

200 mm

Bohrspitzenlänge (l3)

5,8 mm

Schaftdurchmesser

6,9 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

Mehrfachveredelt

Schneidstoff

HSS

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt

Schnittwerte für Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2
Für Ø 2,5 - 4,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 2,5 ab Ø 3,15 ab Ø 4,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 2292 3439 0,015 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 2292 3439 0,015 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 2292 3439 0,015 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1910 2929 0,012 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1910 2929 0,012 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1273 1910 0,012 1011 1516 0,015 796 1194 0,018
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1273 1910 0,012 1011 1516 0,015 796 1194 0,018
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1273 1910 0,012 1011 1516 0,015 796 1194 0,018
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1273 1910 0,012 1011 1516 0,015 796 1194 0,018
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 1910 2929 0,012 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 1910 2929 0,012 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 4458 5732 0,015 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 1910 2929 0,015 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 1910 2929 0,015 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02
Weichholz 21 30 2675 3821 0,017 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023
Hartholz 18 27 2292 3439 0,015 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 12,5 - 16,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 12,5 ab Ø 16,0
≤ 6,5 > 6,5 ≤ 8 > 8
vc n f n f n f n f
von bis von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 881 1322 0,027 458 687 0,038 716 1074 0,03 358 537 0,04
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 881 1322 0,027 458 687 0,038 716 1074 0,03 358 537 0,04
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 881 1322 0,027 458 687 0,038 716 1074 0,03 358 537 0,04
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1714 2204 0,027 891 1146 0,038 1393 1791 0,03 696 895 0,04
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 734 1126 0,027 382 585 0,038 597 915 0,03 298 457 0,04
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 734 1126 0,027 382 585 0,038 597 915 0,03 298 457 0,04
Weichholz 21 30 1028 1469 0,03 535 764 0,041 836 1194 0,033 418 597 0,044
Hartholz 18 27 881 1322 0,03 458 687 0,038 716 1074 0,032 358 537 0,041
Für Ø 8,0 - 10,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 8,0 ab Ø 10,0
≤ 6 > 6
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 955 1433 0,027 573 859 0,035
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 955 1433 0,027 573 859 0,035
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 955 1433 0,027 573 859 0,035
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 597 915 0,03 796 1220 0,027 477 732 0,035
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 597 915 0,03 796 1220 0,027 477 732 0,035
Weichholz 21 30 836 1194 0,033 1114 1592 0,03 668 955 0,038
Hartholz 18 27 716 1074 0,032 955 1433 0,03 573 859 0,036
Für Ø 5,0 - 6,3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 5,0 ab Ø 6,3
vc n f n f
von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 1146 1719 0,025 909 1364 0,027
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 1146 1719 0,025 909 1364 0,027
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 1146 1719 0,025 909 1364 0,027
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 955 1464 0,021 758 1162 0,025
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 955 1464 0,021 758 1162 0,025
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 636 955 0,021 505 758 0,025
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 636 955 0,021 505 758 0,025
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 636 955 0,021 505 758 0,025
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 636 955 0,021 505 758 0,025
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 955 1464 0,021 758 1162 0,025
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 955 1464 0,021 758 1162 0,025
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 2229 2866 0,025 1769 2274 0,027
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 955 1464 0,025 758 1162 0,027
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 955 1464 0,025 758 1162 0,027
Weichholz 21 30 1338 1910 0,028 1061 1516 0,03
Hartholz 18 27 1146 1719 0,027 909 1364 0,03
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPT)-2X2AH

Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten