Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262
Blechlocher Spaltstempel metrisch
BLLO-(STMPL-MTRZ)-M63-D63,5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Einzeln (ohne Zugschraube)
Hohe Standzeit
Speziell entwickelte Schneidengeometrie
3-fach Spaltung des Materials in der Matrize – kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube, garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher
Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz
4 Einkerbungen an der Matrize
Für Zugschraube Ø19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG 13,5) vorgestanzt werden.
Zum Vorbohren: Spiralbohrer HSS Art.-Nr. 0624...
Zum Fetten der Zugschraube: AL 1100 Art.-Nr. 0893 110 1
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogDurchmesser | 63.5 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M63 |
Schraubendurchmesser x Schraubenlänge | 19 x 75 mm |
Bohrdurchmesser | 19.5 mm |
Geeignete Blechdicke max. | 3 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Aluminium, Kupfer, GFK |
Zu lochende Materialstärken | |||
Material | Schrauben-Ø 6 mm | Schrauben-Ø 9,5 mm | Schrauben-Ø 19 mm |
St 37 | 2 | 2 | 3 |
Alu | 2 | 2 | 3,5 |
Kupfer | 2 | 2 | 3,5 |
Glasfaser | 2 | 2 | 3,5 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!