Hartmetall Frässtift Zahnung MZ
Hartmetall Frässtift Zahnung MZ
FRSSTI-ZYL-HM-ZYA-MZ-D12-AL25MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Keine Geometrieveränderung bei Verschleiß im Vergleich zu Schleifstiften sowie wenig Vibrationen und Lärm
- Gemäß strengen Qualitätsstandards produziert mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen
- Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar
Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Führen Sie den Frässtift im Gleichlauf zügig über das zu bearbeitende Werkstück, um feine Oberflächen zu erzeugen. Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.
Für Anwendungsfälle bei denen üblicherweise Schleifstifte verwendet werden, jedoch ein hoher Materialabtrag gefordert ist. Für die Feinbearbeitung, das Schärfen von Schnittwerkzeugen, Korrekturen im Werkzeug- und Formenbau sowie sehr feine Putz- und Nachschleifarbeiten
Form | Zylinderform |
Kopfdurchmesser x Schneidenlänge | 12 x 25 mm |
Länge | 70 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Titanlegierung, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall |
Geeignet für Härte bis | 60 HRC |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Verzahnungstyp | MZ |
Schneidstoff | HM |
Oberfläche | Blank |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Zerspanungsleistung (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Oberflächengüte/Finish (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Führungseigenschaft (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schaftform | Zylindrisch |
Schnittwerte | ||||||||||||
Für Ø 3,0 - 8,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Ø 3,0 | Ø 6,0 | Ø 8,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Edelstahl geschwefelt | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Edelstahl austenitisch | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Edelstahl martensitisch | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Titan, Titanlegierungen | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Sonderlegierungen | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 32000 | 40000 | 18 | 24000 | 30000 | 25 |
Kugelgraphit und Temperguss, Hartguss | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 48000 | 80000 | 9 | 32000 | 40000 | 18 | 24000 | 30000 | 25 |
Harte Werkstoffe | ||||||||||||
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Federstähle | ≤ 1100 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
NE-Metalle | ||||||||||||
Al-Gusslegierungen >10%Si | ≤ 600 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Magnesium-Legierungen | ≤ 450 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Bronze, kurzspanend | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Bronze, langspanend | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Für Ø 10,0 - 12,0 | |||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Ø 10,0 | Ø 12,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
von | bis | von | bis | von | bis | ||||
Stähle | |||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 750 | 14000 | 24000 | 31,5 | 12000 | 20000 | 37 |
Edelstähle | |||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Edelstahl geschwefelt | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Edelstahl austenitisch | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Edelstahl martensitisch | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Titan, Titanlegierungen | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Sonderlegierungen | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Güsse | |||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 19000 | 24000 | 31,5 | 16000 | 20000 | 37 |
Kugelgraphit und Temperguss, Hartguss | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 19000 | 24000 | 31,5 | 16000 | 20000 | 37 |
Harte Werkstoffe | |||||||||
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Federstähle | ≤ 1100 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
NE-Metalle | |||||||||
Al-Gusslegierungen >10%Si | ≤ 600 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Magnesium-Legierungen | ≤ 450 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Bronze, kurzspanend | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Bronze, langspanend | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt