Säbelsägeblatt Metall vier Sterne Demolition Longlife/Edelstahlprofi für Abbrucharbeiten
Säbelsägeblatt 4S Demolition Longlife Metall
SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-228X3,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung








Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Das Hartmetall gewährleistet eine extrem hohe Standzeit und ermöglicht höchste Belastbarkeit, speziell beim Schneiden von Edelstahl.
- Durch den extrem breiten Blattkörper schneidet das Blatt präzise und rechtwinklig
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Länge (L) | 225 mm |
Zahnteilung | 3.0 mm |
Dicke | 1.25 mm |
Speziell geeignet für | Metallprofile und Rohre, Edelstahl, Profile und Rohre, Dicke Bleche |
Geeignet für | Stahlrohre, Gussrohre |
Materialstärke min./max. | 4-12 mm |
Anzahl Teile | 3 STK |
Würth Katalog (8)
Datenblätter (0)