Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Longlife & Speed
Säbelsägeblatt 3S Longlife & Speed Metall
SSB-MET-5STK-LONGLIFE-SPEED-228(2,5/3,2)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung









Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Durch den extrem breiten Blattkörper schneidet das Blatt präzise und rechtwinklig
- Die 2x2-Zahnteilung sorgt für ein angenehmes und einfaches Arbeiten
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogLänge (L) | 228 mm |
Zahnteilung min./max. | 2,5-3,2 mm |
Dicke | 1.1 mm |
Speziell geeignet für | Blechprofile und Rohre, Metallprofile und Rohre, Dicke Bleche |
Materialstärke min./max. | 0-175 mm |
Anzahl Teile | 5 STK |
Würth Katalog (8)
Datenblätter (0)