Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Demolition für Abbrucharbeiten
Säbelsägeblatt 3S Demolition Metall
SSB-MET-5STK-DEMOLITION-150X2,5/3,2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung






Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Durch den extrem breiten Blattkörper schneidet das Blatt präzise und rechtwinklig
- Die 2x2-Zahnteilung sorgt für ein angenehmes und einfaches Arbeiten
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Länge (L) | 150 mm |
Zahnteilung min./max. | 2,5-3,2 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Speziell geeignet für | Metallprofile und Rohre, Dicke Bleche |
Materialstärke min./max. | 4-12 mm |
Anzahl Teile | 5 STK |
Würth Katalog (8)
Datenblätter (0)