Säbelsägeblatt Edelstahl drei Sterne für Edelstahlbleche und -rohre
Säbelsägeblatt 3S für Edelstahl
SSB-MET-3STK-EDST-116X1,4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung






Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Zur Verwendung bei einer Materialstärke von 1,5 bis 3 mm aufgrund der feinen Zahnteilung von 1,4 mm.
- Ideal geeignet zum Schneiden von Edelstahl durch präzisionsgeschliffene Zähne
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Edelstahl-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Länge | 116 mm |
Zahnteilung | 1.4 mm |
Dicke | 1.25 mm |
Speziell geeignet für | Edelstahl, Bleche und Rohre |
Materialstärke min./max. | 1,5-3,0 mm |
Anzahl Teile | 3 STK |
Würth Katalog (7)
Datenblätter (0)