Säbelsägeblatt Bau drei Sterne Multiblade
Säbelsägeblatt 3S Multiblade Bau
SSB-BAU-25STK-MULTIBLADE-200X(2,4-4,6)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung














Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt.
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogLänge (L) | 200 mm |
Zahnteilung min./max. | 2,2-4,6 mm |
Dicke | 1.25 mm |
Speziell geeignet für | Holz mit Metall, Holzfaserplatten, Hartholz, Weichholz, Aluminium, Buntmetall, PVC, Kunststoffe allgemein, Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe |
Geeignet für | Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten, Dünne Bleche, Sandwich-Material |
Materialstärke min./max. | 5-150 mm |
Anzahl Teile | 25 STK |
Würth Katalog (8)
Datenblätter (0)