Säbelsägeblatt Rescue vier Sterne für Rettungseinsätze
Säbelsägeblatt 4S Rescue für Rettungseinsätze
SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-RESCUE150X3,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung







Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Das Hartmetall gewährleistet eine extrem hohe Standzeit und ermöglicht höchste Belastbarkeit bei technischen Hilfeleistungen, Rettungsarbeiten und beim Zerlegen von Fahrzeugen
- Die spezielle Form des Blattes ermöglicht Tauchschnitte in Windschutzscheiben, Fahrzeugdächer und Fahrzeugunterböden
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Länge | 150 mm |
Zahnteilung | 3.0 mm |
Dicke | 1.35 mm |
Speziell geeignet für | Verbund-Sicherheitsglas, Hochfesten Stahl |
Geeignet für | Edelstahl, Bleche und Profile |
Anzahl Teile | 3 STK |
Würth Katalog (7)
Datenblätter (0)