Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stichsägeblatt Holz drei Sterne

Stichsägeblatt 3S Holz
STICHSAEBLA-HO-5STK-BIMET-75/4

Art.-Nr. 061507540

EAN 4038898410935

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stichsägeblatt Holz drei Sterne

Art.-Nr. 061507540
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
Hochleistungssägeblatt für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer. Zum Schneiden von z.B. Holz- oder Plattenwerkstoffen
  • Ideal für schnelle und grobe Schnitte

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Arbeitslänge

75 mm

Materialstärke min./max.

5-50 mm

Zahnteilung min./max.

4-5,2 mm

Speziell geeignet für

Holzfaserplatten, Verleimte Hölzer

Geeignet für

Hartholz, Weichholz

Anzahl Teile

5 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge (L)

100 mm

Ausführung

Geschränkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen