Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stichsägeblatt Metall drei Sterne Longlife & Speed - STICHSAEBLA-MET-5STK-68/1,2 Stichsägeblatt Metall drei Sterne Longlife & Speed - STICHSAEBLA-MET-5STK-68/1,2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/FJrNHZQez3k

Stichsägeblatt Metall drei Sterne Longlife & Speed - STICHSAEBLA-MET-5STK-68/1,2 - 1
Stichsägeblatt Metall drei Sterne Longlife & Speed - STICHSAEBLA-MET-5STK-68/1,2 - 2

Stichsägeblatt Metall drei Sterne Longlife & Speed

Stichsägeblatt 3S Longlife & Speed
STICHSAEBLA-MET-5STK-68/1,2

Art.-Nr. 061505012

EAN 4038898410874

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stichsägeblatt Metall drei Sterne Longlife & Speed

Art.-Nr. 061505012
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
Robust, schnell und stark mit hoher Lebensdauer für exakte und rechtwinklige Schnitte in z. B. Metallbleche
  • Durch den breiteren Blattkörper schneidet das Blatt präzise und rechtwinklig

  • Die 2x2-Zahnteilung sorgt für ein angenehmes und einfaches Arbeiten

  • Für extreme Anwendungen, hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes

  • Bei Metall-Stichsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Kühlmittel


Bohr- und Schneidöl, Terpentin, Petroleum oder ein Terpentin-Petroleum Gemisch, Wasser (Achtung: Jeden Kontakt mit elektrischen Teilen vermeiden.)

Arbeitslänge

68 mm

Zahnteilung

1,2 mm

Speziell geeignet für

Dicke Bleche

Geeignet für

Aluminium, Buntmetall

Materialstärke min./max.

1-3 mm

Anzahl Teile

5 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge

91 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen