Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bit AW® E 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

Bit AW E 6,3 (1/4)
BIT-AW10-PINK-1/4ZO-L110MM

Art.-Nr. 06145810

EAN 4038898652250

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bit AW® E 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

Art.-Nr. 06145810

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Langfristig bessere Haltbarkeit der Verschraubung


  • Die Auswurfkräfte (Comeout) sind dank der patentierten AW-Form des Bits gleich Null

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit der Schraubenköpfe


Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung


  • Die Form des AW-Abtriebs optimiert die Kraftübertragung beim Verschrauben

  • Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Nicht nur das patentierte AW-Design der Bits sondern auch das Material des Bits sorgen für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Passende Längen und Abtriebe für unterschiedlichste Schraubaufgaben


  • Für spezielle Schraubaufgaben gibt es diese Bits in passenden Ausführungen

  • Auch bei langen Längen ist der Bit robust und sicher in der Anwendung

  • Dank der kleinen Verpackungseinheiten wird das Werkzeuglager im Betrieb minimiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

AW10

Antrieb

E 6,3 (1/4 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Länge

110 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen