Bit AW® E 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung
Bit AW E 6,3 (1/4)
BIT-AW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L50MM
Art.-Nr. 06145225
EAN 4011231513036
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Langfristig bessere Haltbarkeit der Verschraubung
- Die Auswurfkräfte (Comeout) sind dank der patentierten AW-Form des Bits gleich Null
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit der Schraubenköpfe
Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung
- Die Form des AW-Abtriebs optimiert die Kraftübertragung beim Verschrauben
- Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Nicht nur das patentierte AW-Design der Bits sondern auch das Material des Bits sorgen für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Passende Längen und Abtriebe für unterschiedlichste Schraubaufgaben
- Für spezielle Schraubaufgaben gibt es diese Bits in passenden Ausführungen
- Auch bei langen Längen ist der Bit robust und sicher in der Anwendung
- Dank der kleinen Verpackungseinheiten wird das Werkzeuglager im Betrieb minimiert
Datenblätter(X)
Abtrieb | AW25 |
Antrieb | E 6,3 (1/4 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 50 mm |