Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4) POWERDRIV
BIT-IN6KT-SW5.5-1/4ZO-L25MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung
- Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Nicht nur das patentierte POWERDRIV-Design des Bits sondern auch das Material des Bits sorgen für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Datenblätter(X)
Abtrieb | 5,5 mm |
Abtriebart | Für Innensechskant |
Antrieb | C 6,3 (1/4 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 25 mm |