Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

Universalhalter E 6,3 (1/4) Edelstahl Magnet
HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L45MM

Art.-Nr. 0614176690

EAN 4038898833710

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

Art.-Nr. 0614176690
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
Antrieb

E 6,3 (1/4 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Abtrieb

1/4 Zoll

Abtriebart

Innensechskant

Länge (L)

45 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen