VDE-Schraubendreher AW für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC)
VDE-Schraubendreher AW-Antrieb
SHRDRH-VDE-AW20X100
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung





Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Klinge: Brüniert, isoliert
- Abtrieb: AW-Profil
Norm: IEC 60900:2004
![]() | |
Abtrieb | AW20 |
Klingenlänge | 100 mm |
Grifflänge / Griffbreite | 106 / 35 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt