VDE-Schraubendreher für Außensechskant
VDE-Schraubendreher Außensechskant
SHRDRH-VDE-AUS6KT-SW12X125
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Klinge: brüniert, isoliert
- Abtrieb: DIN 475/2
- Norm: DIN 7445, IEC 60900
![]() | |
Schlüsselweite | 12 mm |
Klingenlänge (A) | 125 mm |
Grifflänge / Griffbreite (B / C) | 114 / 38 mm |
Klingenlänge Zoll | 5 in |
Length | 239 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt