VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ
SHRDRH-VDE-PZ3X150
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Klinge: brüniert, isoliert
- Abtriebart: ISO 8764-PZ
- Norm: DIN 7438, IEC 60900
![]() | |
Abtrieb | PZ3 |
Klingenlänge (A) | 150 mm |
Grifflänge (B) | 114 mm |
Griffbreite (C) | 38 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt