VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH extra schlank
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH extra schlank
SHRDRH-VDE-PH-SLIM-2X100
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Isolierung mit Reduzierung des Klingendurchmessers im kritischen Arbeitsbereich
- Das Ausfransen der Isolierung wird vermieden
- Aufgedrucktes Schraubensymbol am Griffende zur schnellen Identifikation
- Klinge: brüniert
- Abtrieb: DIN ISO 8764-I-PH
Stückgeprüft gemäß IEC 60900
U.a. für Schalt- und Verteilerkästen, Sicherungsautomaten, Klemmleisten, Relais
![]() | |
Abtrieb | PH2 |
Normen | ISO 8764, IEC 60900:2004 |
Klingenlänge (A) | 100 mm |
Grifflänge (B) | 106 mm |
Griffbreite (C) | 35 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente