Magazinschraubendreher bestückt mit 12 Bits
Magazinschraubendreher bestückt
SHRDRH-MG-AUTO/METALL-13TLG
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Effizienz im Griff
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung aufgrund der für einen Magazinschraubendreher sehr schlanken Bauweise
- Schneller und einfacher Bit-Wechsel durch das ausziehbare, drehbare Magazin mit Platz für max. 12 Bits
- Dank 1/4-Zoll-Standard-Bit-Aufnahme einfach Nachbestückung, falls ein Bit verloren geht
- Schnelle Auswahl des richtigen Bits mit Hilfe des Würth Farbleitsystems
- Sicheres Verschließen des Bitmagazins durch den hörbaren "Klick"
Signifikante Spitzenqualität
- Lange Haltbarkeit dank robuster, glanzverchromter Rundklinge
- Fester Sitz des Bits dank des magnetischen Bithalters
- Abtrieb gefertigt nach DIN 3126-D 6,3 für Schraubendreher mit Bitaufnahme mit 6,3 mm Sechskantprofil
Der Magazin-Schraubendreher ist mit unterschiedlichen Bestückungen erhältlich.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogWerkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Abtriebart | Außensechskant |
Anzahl Bits | 12 STK |
Griffbreite (A3) | 37.5 mm |
Klingenlänge (B) | 90 mm |
Grifflänge (D) | 121 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM
BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM
BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM
BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM
BIT-IN6KT-SW6-1/4ZO-L25MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück