Schraubkappe GPN 801 Polyethylen (PE-LD), Natur
Schraubkappe GPN 801
SHRKA-GPN801-NATUR-M16X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für Außengewinde
Griffige Außenrändel für eine einfache Montage per Hand
Zeitsparend
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Steigung | 1.5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Höhe (h1) | 8.5 mm |
Innenhöhe (h2) | 7 mm |
Sonstige Norm | GPN 801 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt