Flanschabdeckung GPN 650 Form B Polyethylen (PE-LD), Gelb
Flanschabdeckungsstopfen GPN 650 B
STO-GPN650/65-R-GELB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verschließt die Öffnungen und schützt die Dichtleiste der Flanscharmatur.
Die Flanschabdeckungen besitzen am kegelförmigen Schaft zusätzliche Klemmrippen zur Überbrückung größerer Toleranzen.
![]() | |
Passend für Nennweite | 65 mm |
Außendurchmesser (A) | 122 mm |
Schaftdurchmesser min./max. (B/C) | 60-66 mm |
Einstecktiefe (H) | 20 mm |
Sonstige Norm | GPN 650 |
Form | B |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt