Lamellenfächerschleifscheibe Longlife
Lamellenfächerschleifsch. LL ST/EDST Kehlnaht
LFSHLFSHB-LL-ST/A2-KK-KST-GD-K80-D125
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Komfortables und sicheres Arbeiten
Durch den sehr hohen Lamellenüberstand passt sich die Scheibe perfekt dem Werkstück an. Geringe Lärmentwicklung, geringe Vibrationen und geringe Verletzungsgefahr.
Extrem hohe Standzeit, sehr hoher Materialabtrag bei geringer Materialerwärmung und feinster Rauhtiefe
Das spezialummantelte, schleifaktive Keramikkorn hat eine bis zu 4-fach höhere Standzeit.
Hohe Flexibilität der Schleiflamellen, einfache und schnelle Montage der Scheibe
Reduzierter Teller mit M14 Direktaufnahme, kein störender Trägerteller.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogSchleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweissnahtbearbeitung. Speziell geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss, legierte und vergütete Stähle, Werkzeugstähle und Edelstahl.
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Werkzeugaufnahme | M14 |
Körnung | 80 |
Ausführung | Gerade |
Werkstoff Trägerteller | Kunststoff |
Drehzahl max. | 12250 U/min |
Empfohlene Drehzahl min./max. | 7500-10000 U/min |
Empfohlene Drehzahl max. | 10000 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Keramikkorn |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente