Gewebeklettscheibe Trizact®
Gewebe-Klettscheibe Trizact
SHLFSHB-GWB-KLETT-CBN-K400-D125MM
Art.-Nr. 0573412040
EAN 4050382266620
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aggressives Schleifen, sehr feines Schliffbild, hohe Standzeit bei konstanter Oberflächengüte (Rautiefe)
Gleichmäßiger Kornaufbau in dreidimensionaler Pyramidenstruktur
- Empfohlene Drehzahl 1.000 min-1 – 2.500 min-1
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Trizact® ist Markenname der Firma 3M
Datenblätter(X)
Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium
Durchmesser | 125 mm |
Körnung | 400 |
Ausführung | A45 |
Haftsystem | Klett |
Trägermaterial | Halbflexible X-Unterlage |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!