Flachsteckhülse unisoliert
Flachsteckhülse
FLSTEHUE-RAST-(SN)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 6,3 x 0,8 mm |
Anzahl Rastzungen | 1 STK |
Haltenasendurchmesser (Ø) | 1.6 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verzinnt |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt