Crimpkabelschuh Flachsteckhülse vollisoliert PVC-isoliert
Flachsteckhülse PVC vollisoliert
FLSTEHUE-VOLLISO-BLAU-2,5QMM-2,8X0,8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Farbe | Blau |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 2,8 x 0,8 mm |
Nennspannung max. | 600 V/AC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 75 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verzinnt |
Isoliermaterial | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |