Steckschraubklemmleiste für flexible, starre und eindrähtige Kupferleiter
Steckschraubklemmleiste
STEVERB-12FACH-(4X0,5-1,5/1,0-2,5QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 1. Seite für eindrähtige Kupferleiter (4 x 0,5-1,5 mm²) und 2. Seite für mehrdrähtige Kupferleiter (1 x 1,0-2,5 mm²)
- Prüföffnung für Spannungsprüfer
- Abisolierlänge schraubenlose Klemmen: 7 - 7,5 mm
- Abisolierlänge Schraubklemme: 8 - 8,5 mm
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004, EN 60998-2-2:2004
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogLeuchten, Haushaltsgeräte, Vorschaltgeräte, Installations- und Anschlussdosen, Spiegelschränke, etc.
Schraubanschluss | 1,0 - 2,5 mm² |
Steckanschluss | 4 x 0,5 - 1,5 mm² |
Nennstrom | 17.5 A |
Nennspannung | 450 V |
Umgebungstemperatur max. | 85 °C |
T-Kennzeichnung gemäß EN 60998 | T85 |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V2 |
Polzahl | 12 STK |
Werkstoff Gehäuse | PA 6.6 - Polyamid 6.6 |
Farbe | Weiß |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt