Wago Verbindungsklemme schraublos für alle Kupferleiterarten
Schraublose Verbindungsklemme WAGO
STEVERB-LTG-FLEX/STARR-5X(0,08-4,0QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Klemmbereich feindrähtige Leiter
0,08–4,0 mm² (Nennstrom 32 A)
Klemmbereich für ein- und mehrdrähtige Leiter
0,08–2,5 mm² (Nennstrom 24 A)
Prüföffnung für Spannungsprüfer
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür alle Kupferleiterarten (ein-, mehr- und feindrähtig), Leuchten, Jalousien, Markisen, Tür- und Torsteuerungen, Sprechanlagen, Pumpen, Fahrzeug-Elektrik etc.
Anzahl Leiter | 5 STK |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,08-4 mm² |
Nennstrom | 32 A |
Abisolierlänge min./max. | 9-10 mm |
Nennspannung | 400 V |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
T-Kennzeichnung gemäß EN 60998 | T85 |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V2 |
Werkstoff Gehäuse | PA 6.6 - Polyamid 6.6 |
Farbe | Dunkelgrau |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt