Wago Micro-Verbindungsdosenklemme schraublos
Schraublose Verbindungsklemme Micro-Dosenklemme
MIKRODOKLE-ROT-4X(0,6-0,8MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Prüföffnung für Spannungsprüfer
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogVerbindungsklemme für eindrähtige Kupferleiter.
Für Schwachstrom-Installationen: Melde-, Klingel-, Alarm- und Signalanlagen (VdS 2116). Für EIB-Anwendungen.
Anzahl Leiter | 4 STK |
Farbe | Rot |
Drahtdurchmesser min./max. | 0,6-0,8 mm |
Abisolierlänge min./max. | 5-6 mm |
Nennstrom | 6 A |
Nennspannung | 100 V |
Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V0 |
Werkstoff Gehäuse | PA 6.6 - Polyamid 6.6 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!