3-poliger Stecker 12 V
3-poliger Stecker DIN 9680 6 V-24 V
STEVERB-STECKER-DIN9680-KST-3PLG-(6-24V)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbesserter Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz
Durch Verschraubung mit Gummiabdichtung
Nach DIN 9680
Schutzklasse: IP 54
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogGeeignet für den Einsatz bei Landmaschinen, Traktoren und Kühltransportern
Kontaktausführung | Steckkontakt |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Werkstoff Kontakte | Kupfer-Zink-Legierung |
Stromstärke max. | 25 A |
Schutzart IP | IP 54 |
DIN | 9680 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!