Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrschelle TIPP®-Smartlock GS

Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK Stahl verzinkt
ROSHEL-(SMARTLOCK)-21/2ZO-M8-(73-77)

Art.-Nr. 0543058077

EAN 4058794672817

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohrschelle TIPP®-Smartlock GS

Art.-Nr. 0543058077

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 40 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Standard-Gelenkschelle zum Aufklappen mit exklusivem Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage
  • Durchgehende Spannbereiche von 11-115 mm

  • Federstahlclip gegen Verdrehen gesichert

  • Schraubenkopf im Schellenband versenkbar dank Aussparung

  • Versteifung dank Sickenbildung im Schellenband

  • Zusätzliche Sicherung der Spannschraube durch noppenähnliche Ausstanzung

  • Klemmschraube M5 für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher geeignet

  • Die Gummieinlage ist dauerhaft verklebt und mit drei Luftkammern ausgestattet. Sie bietet optimalen Schallschutz und verhindert sichtbare Gummiwulste oder Verrutschen

  • Stapelbare Verpackung für effiziente Lagerung, Transport und Auslagerung, ideal für den Baustellenalltag

  • Gut sichtbare Maßangaben in mm und Zoll auf Ober- und Unterteil erleichtern die Identifikation und Planung
Hinweis

Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.


  • Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB durch Cradle to Cradle-Zertifizierung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Rohrleitungen in der Haus- und Heizungsinstallation.

Klemmbereich min./max. (ØD)

73-77 mm

Anschlussgewinde (G)

M8

Metallbandbreite (BM)

20 mm

Zulässige Belastung

1,2 kN

Metallbanddicke (tM)

1,5 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

99 g

Werkstoff Gummiprofil

EPDM

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VARIFIX® C-Montageschiene 26/18

MNTGSHN-C-26/18-ST1,25-2M

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
x 10 m
VARIFIX® C-Montageschiene 28/28

MNTGSHN-C-28/28-ST1,75-2M

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
x 10 m
VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix

SHNLBEF-SYSTEMFIX-EINZELN-PRFL26/28-M8

Für die Montageanbindung aller VARIFIX® Montageschienen 26/18; 26/26; 28/28 und 36/36
x 100 St.
VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix

SHNLBEF-SYSTEMFIX-EINZELN-PRFL26/28-M10

Für die Montageanbindung aller VARIFIX® Montageschienen 26/18; 26/26; 28/28 und 36/36
x 100 St.