Rohrschelle TIPP®-Smartlock GS
Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK Stahl verzinkt
ROSHEL-(SMARTLOCK)-M8-(36-39)
Art.-Nr. 0543058039
EAN 4058794672749
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durchgehende Spannbereiche von 11-115 mm
- Federstahlclip gegen Verdrehen gesichert
- Schraubenkopf im Schellenband versenkbar dank Aussparung
- Versteifung dank Sickenbildung im Schellenband
- Zusätzliche Sicherung der Spannschraube durch noppenähnliche Ausstanzung
- Klemmschraube M5 für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher geeignet
- Die Gummieinlage ist dauerhaft verklebt und mit drei Luftkammern ausgestattet. Sie bietet optimalen Schallschutz und verhindert sichtbare Gummiwulste oder Verrutschen
- Stapelbare Verpackung für effiziente Lagerung, Transport und Auslagerung, ideal für den Baustellenalltag
- Gut sichtbare Maßangaben in mm und Zoll auf Ober- und Unterteil erleichtern die Identifikation und Planung
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
- Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB durch Cradle to Cradle-Zertifizierung
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Rohrleitungen in der Haus- und Heizungsinstallation.
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 36-39 mm |
Anschlussgewinde (G) | M8 |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Zulässige Belastung | 0,8 kN |
Metallbanddicke (tM) | 1,5 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 120 °C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 63 g |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!