Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss
Schlauchschelle DIN 3017 Form A W2
SCHLSHEL-DIN3017-B9MM-(32-50MM)
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Gleichmäßige Kraftverteilung dank asymmetrischem Gehäuse
- Kein Wegkippen des Schellenkopfs beim Anziehen durch die asymmetrische Bauweise
- Keine Verletzungen oder Schlauchbeschädigungen durch die glatte, geprägte Bandinnenseite und abgerundete Kanten
Ideal geeignet für Kraftstoffleitungssysteme, Kühlwasser und Heizung, luftführende Leitungen und allgemeine Halterungen und Befestigungen.
Werkstoff Band | Ferritischer Stahl F1 |
Oberfläche Band | Blank |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Werkstoff Gehäuse | Ferritischer Stahl F1 |
Bandbreite | 9 mm |
Klemmbereich min./max. | 32-50 mm |
Antriebart | H |
Schlüsselweite (SW) | 7 mm |
Anziehdrehmoment | 3 Nm |
Normen | DIN 3017 |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!