Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schäkel

Schäkel gerade Stahl verzinkt/feuerverzinkt
SHKL-A-GR5-SHMID-(ZN)-BLZ36,0

Art.-Nr. 05235

EAN 4011231444538

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schäkel

Art.-Nr. 05235
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
Stahl verzinkt
  • Diese Schäkel sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden

  • Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinien 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig
Hinweis
  • Abmessung M5 - M12 gebogene Ausführung

  • Abmessung M16 - M48 geschmiedete Ausführung

  • Ab M48 feuerverzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

5000 kg

Gewindeart x Schäkelbolzendurchmesser

M 36 mm

Schäkelbreite innen (b1)

47 mm

Schäkelbreite außen (b2)

107 mm

Schäkeldurchmesser (d1)

33 mm

Schäkelbolzendurchmesser (d2)

36 mm

Schäkelhöhe innen (Mitte Bolzen) (h1)

129 mm

Ausführung

Geschmiedet

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

A

Nenngröße

5

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen