Schäkel
Schäkel gerade Stahl verzinkt/feuerverzinkt
SHKL-A12-(TZN)-BLZ52,0
Art.-Nr. 052312
EAN 4024835390705
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Diese Schäkel sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden
- Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinien 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig
- Abmessung M5 - M12 gebogene Ausführung
- Abmessung M16 - M48 geschmiedete Ausführung
- Ab M48 feuerverzinkt
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 12 t |
Gewindeart x Schäkelbolzendurchmesser | M 52 mm |
Schäkelbreite innen (b1) | 73 mm |
Schäkelbreite außen (b2) | 167 mm |
Schäkeldurchmesser (d1) | 47 mm |
Schäkelbolzendurchmesser (d2) | 52 mm |
Schäkelhöhe innen (Mitte Bolzen) (h1) | 234 mm |
Ausführung | Geschmiedet |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Form | A |
Nenngröße | 12 |
RoHS-konform | Ja |