Schäkel
Schäkel gerade Stahl verzinkt/feuerverzinkt
SHKL-A-GR0,25-GBGN-(ZN)-BLZ8,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Diese Schäkel sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden
- Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinien 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig
- Abmessung M5 - M12 gebogene Ausführung
- Abmessung M16 - M48 geschmiedete Ausführung
- Ab M48 feuerverzinkt
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 250 kg |
Gewindeart x Schäkelbolzendurchmesser | M 8 mm |
Schäkelbreite innen (b1) | 11 mm |
Schäkelbreite außen (b2) | 25 mm |
Schäkeldurchmesser (d1) | 8 mm |
Schäkelbolzendurchmesser (d2) | 8 mm |
Schäkelhöhe innen (Mitte Bolzen) (h1) | 28 mm |
Ausführung | Gebogen |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | A |
Nenngröße | 0,25 |
RoHS-konform | Ja |