Spannschloss mit Ösen DIN 1480, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 1480 Stahl verzinkt mit Ösen
SPNSHLO-OES-DIN1480-(A2K)-M5X50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Spannschloss (offene Form) für ein schnelles Verspannen und Lockern von Seilen
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Ringinnendurchmesser (d2) | 9 mm |
Normen | DIN 1480 |
Ausführung | Mit Ösenschraube |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | Offen |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt