Spannschloss mit Ösen DIN 1480, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 1480 Stahl verzinkt mit Ösen
SPNSHLO-OES-DIN1480-(A2K)-M36
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spannschloss (offene Form) für ein schnelles Verspannen und Lockern von Seilen
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M36 |
Ringinnendurchmesser (d2) | 38 mm |
Spannschlossmutterlänge (l1) | 295 mm |
Gesamtlänge Einschrauböse | 250 mm |
Spannschlossmutterbreite (außen) | 86 mm |
Spannschlossmutterdurchmesser | 28 mm |
Spannschlossmutterbreite (innen) | 40 mm |
Länge | 295 mm |
Außendurchmesser Mutterende | 55 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 160 mm |
Ringaußendurchmesser | 71 mm |
Normen | DIN 1480 |
Ausführung | Mit Ösenschraube |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | Offen |
Zulässige Belastung | 91 kN |
Ringdicke | 28 mm |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt