Anputzdichtleiste 3D Premium mit Gewebe
Anputzdichtleiste 3D Premium mit Gewebe
ANPUTZDILST-GWB-3D-PREMIUM-L1,4M-B10MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für Großverglasungen bis 10 m², mit hoher 3D-Bewegungsaufnahme und hochwertigen TPE-Membranen für optimale Dichtung und Flexibilität
- Sichere und dauerhafte Einbindung des koextrudierten Gewebes sorgt für hohe Stabilität
- Das Profil kippt nicht, dank der gestützten Abreißlasche
- Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts
- Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Werkstoff Schaumstoff | Geschlossenzelliger PE-Schaum |
Width | 10 mm |
Length | 1.4 m |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Dehnung | 5 mm |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung | 2.2 mm |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung quer (+/-) | 3.2 mm |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung längs (+/-) | 3.2 mm |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
UV-Beständigkeit | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)