Vorsatzkonus
Vorsatzkonus
KON-SHAL-KST-(F.DISTRO)-ID22-AD42MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Wird nach dem Ausschalen entfernt
- Mehrfach wiederverwendbar
- Material: Regranuliertes HDPE
Wird in Distanzrohr gesteckt. Das Distanzrohr muss 2 cm kürzer als die Wandstärke zugeschnitten werden. Nach dem Ausschalen wird der Vorsatzkonus entfernt und kann wiederverwendet werden. Anschließend wird das Distanzrohr mit Stopfen verschlossen.
Durchmesser min. | 22 mm |
Länge | 10 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!