Ringabstandhalter/ Distanzhalter vertikal
Ringabstandhalter/ Distanzhalter vertikal DBV gep.
DISTHALT-SHAL-KST-VERTIKAL-BD30MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Universell einsetzbar
- Materialbedarf: Ca. 4 Stück pro m²
- Material: Regranuliertes HDPE
- Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c-L2
Wird einfach auf Bewehrungseisen aufgesteckt.
Durchmesser | 42 mm |
Für Eisendurchmesser | 6 - 12 mm |
Betondeckung | 30 |
Werkstoff | Kunststoff |
Produktgewicht (per Stück) | 5.756 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)