Selbstklebender Kabelbefestiger Cord-Clips
Kabelbefestiger Cord-Clips selbstklebend
KLEBSOCKHALT-CORDCLIP-KBLBEF-SK-D8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Polyamid 6.6.
- Haftet auf jeder staub- und fettfreien Oberfläche, z.B. Metall, Lack, Kunststoff, Holz, Putz, Papier etc.
- Große Arbeitszeitersparnis, da Bohren, Schrauben, Nieten etc. entfällt
- Lack wird nicht beschädigt
- Variable Grundflächen
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZur Befestigung von Kabeln, Schläuchen, Rohren etc.
Geeignet für Kabeldurchmesser | 8 mm |
Länge x Breite x Höhe | 26,7 x 26,7 x 11,9 mm |
Länge | 26.7 mm |
Farbe | Weiß |
Breite | 26.7 mm |
Höhe | 11.9 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt