Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge farbig
Kabelbinder KBL1 PA Kunststoffzunge farbig
KBLBIND-KST-KSTZNG-ORNG-3,5X200MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innenbereich durch die hochwertige Industriequalität
- Die farbigen Kabelbinder sind ideal zur Kennzeichnung für eine einfache Identifizierung und Organisation verschiedener Kabel oder Leitungen
- Aus hochwertigem PA 6.6 (Polyamid 6.6), das für seine hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Beständigkeit bekannt ist
- Sicherer Halt am Bündelgut durch Innenverzahnung am Band
- Silikon- und halogenfrei
- Manuelle Verarbeitung möglich, es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig
Elektroinstallation oder farbliche Kennzeichnung von Leitungsbündeln
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Orange |
Breite | 3.5 mm |
Länge | 200 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 3-55 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -15 bis 85 °C |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt