Kabelbinder aus Polyamid mit Metallzunge und Befestigungsöse
Kabelbinder PA Metallzunge mit Befestigungsöse
KBLBIND-KST-METZNG-OE-NAT-4,8X198MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit UL-Zulassung
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogBandbreite (B) | 4.8 mm |
Länge (L) | 198 mm |
Bündeldurchmesser min./max. (Ø) | 3,5-45 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 85 °C |
Farbe | Natur |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)