Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung
Kunststoffspreizniet mit Kappe und Riffelung
SPRZNT-KST-PSA-PA6.6-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,05-8,30 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,00-7,50 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 20.00 mm |
Kopfhöhe (B) | 3.20 mm |
Länge unter Kopf (C) | 14.00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Volkswagen, Citroen, Peugeot, Porsche |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 9648975680, 1609267280, 856553, |
Einbauort | Universal |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt