Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung
Kunststoffspreizniet o. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-CITR/PEUG-KST-SCHWARZ-(4-4,2MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
In der Automoinbilindustrie sowie in allen Bereichen der Befestigungstechnik
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,00-4,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,00-6,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 8.00 mm |
Kopfhöhe (B) | 1.00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 8.50 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen, Peugeot, Mercedes-Benz, Smart, Renault |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 9608351380, A0019902492, 7703072224, 697224 |
Einbauort | Karosserie, Innenraum, Stoßstange vorne, Universal |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt