Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung
Kunststoffspreizniet o. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-OPEL-KST-SCHWARZ-(5,5-6,4MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
In der Automoinbilindustrie sowie in allen Bereichen der Befestigungstechnik
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,50-6,40 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,50-7,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 16.00 mm |
Kopfhöhe (B) | 2.00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 11.00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco, Ford, Mercedes-Benz, Smart, Opel, Volvo |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N10219501, 500355891, 1009164, A0009905592, 2317703, 3923475, N10219502, W703904S300, 90116376 |
Einbauort | Stoßstange vorne, Stoßstange hinten, Universal, Innenraum, Motorraum |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt