Schraubniet mit Kreuzung, geöffnet
Schraubniet mit Kreuzung geöffnet
SHRBNT-HONDA-M.SHR-SCHWARZ-KD18,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.
- Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.
- Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,80-6,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,20-5,90 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 5.90 mm |
Kopfhöhe (B) | 2.70 mm |
Länge unter Kopf (C) | 10.80 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Honda |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 90668SC5003 |
Einbauort | Karosserie, Motorraum |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt